Motion
6403ZZ

NTN
6403ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02282233
No. Fabricante 6403ZZ
Price$134.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6403ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02282233
No. Fabricante 6403ZZ
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
Su precio$134.04/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Overall Width  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.59 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6403ZZ BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, un cierre de doble blindaje, un diámetro exterior de 62 mm y un ancho total de 17 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6403ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359583953
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5660 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2430 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    64
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359583953

Descripción general

Descripción del fabricante
6403ZZ BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo