Motion
7005 G/GNP4

NTN
7005 G/GNP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, Ancho de 12 mm, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 15 °, CN
Artículo MI #02282243
No. Fabricante 7005 G/GNP4
Precio449.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7005 G/GNP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, Ancho de 12 mm, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 15 °, CN
Artículo MI #02282243
No. Fabricante 7005 G/GNP4
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
Precio449.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7005CG/GNP4 - PRECISIÓN
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359637632
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359427967

Descripción general

Descripción del fabricante
7005CG/GNP4 - PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos