Motion
7310BGC3

NTN
7310BGC3

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 50 mm, DE de 110 mm, anchura de 27 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #02282259
No. Fabricante 7310BGC3
Precio271.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7310BGC3

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 50 mm, DE de 110 mm, anchura de 27 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #02282259
No. Fabricante 7310BGC3
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
Precio271.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg., 27.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7310BGC3 COJINETE DE BOLA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359450668
  • RPM Máx.
    8100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    68000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    48000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    73B
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359450668

Descripción general

Descripción del fabricante
7310BGC3 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos