Motion
AELC206-103D1

NTN
AELC206-103D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro de orificio, 2.4409 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02282270
No. Fabricante AELC206-103D1
Precio214.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AELC206-103D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro de orificio, 2.4409 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02282270
No. Fabricante AELC206-103D1
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
Precio214.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    35.7 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    23.8 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Peso
    2.34 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Serie
    AEL2
  • UPC_NO
    4547359460292

Descripción general

Descripción del fabricante
AELC206-103D1