Motion
AELF207 107

NTN
AELF207 107

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02282281
No. Fabricante AELF207 107
Precio156.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AELF207 107

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02282281
No. Fabricante AELF207 107
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
Precio156.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5313 pulg.
  • Peso
    3.37 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359460742
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    AEL207-107D1
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
AELF207-107D1 4 UNIDAD DE BRIDA DE PERNO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos