Motion
AELF208-108D1

NTN
AELF208-108D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02282282
No. Fabricante AELF208-108D1
Precio143.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AELF208-108D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02282282
No. Fabricante AELF208-108D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio143.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0156 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    3.94 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    4547359460766
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359460766

Descripción general

Descripción del fabricante
AELF208-108D1
  • Carcasa embridada de hierro fundido con base sólida para amortiguación de vibraciones y rigidez estructural
  • Plaquita de cojinete de bolas radial de doble sello para trabajos ligeros con un anillo interior estrecho que acepta cargas radiales moderadas y cargas de empuje ligero o combinadas
  • Las juntas de contacto de goma sintética en ambos lados del cojinete mantienen el lubricante dentro y los contaminantes fuera
  • Collarín de bloqueo excéntrico para fijar el cojinete al eje
  • Engrasador de latón en la carcasa para volver a aplicar lubricante