Motion
AELFL207-106D1

NTN
AELFL207-106D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02282299
No. Fabricante AELFL207-106D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AELFL207-106D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02282299
No. Fabricante AELFL207-106D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Altura
    2.7
  • Ancho de la carcasa
    1.3437 pulg.
  • Longitud
    7
  • Diámetro exterior
    3.5312 pulg.
  • Longitud total
    6.3437 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    161 mm
  • Ancho general
    1.9055 pulg.
  • Peso
    2.8 libras, 2.7
  • Ancho
    6.8

Detalles

  • Número de cojinete
    AEL207-106D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FL207D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359460599
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AEL207-106D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
AELFL207 106 D1
  • Carcasa embridada de hierro fundido con base sólida para amortiguación de vibraciones y rigidez estructural
  • Plaquita de cojinete de bolas radial de doble sello para trabajos ligeros con un anillo interior estrecho que acepta cargas radiales moderadas y cargas de empuje ligero o combinadas
  • Las juntas de contacto de goma sintética en ambos lados del cojinete mantienen el lubricante dentro y los contaminantes fuera
  • Collarín de bloqueo excéntrico para fijar el cojinete al eje
  • Engrasador de latón en la carcasa para volver a aplicar lubricante