Motion
AELS208-108D1NR

NTN
AELS208-108D1NR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro de orificio, 3.1496 pulg. OD, 1.7205 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02282355
No. Fabricante AELS208-108D1NR
Precio100.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AELS208-108D1NR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro de orificio, 3.1496 pulg. OD, 1.7205 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02282355
No. Fabricante AELS208-108D1NR
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
Precio100.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7087 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    1.7205 pulg.
  • Peso
    1.576 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359014624
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    AELS2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359014624

Descripción general

Descripción del fabricante
AELS208-108D1NR