Motion
AS204D1

NTN
AS204D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 0.9843 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02282375
No. Fabricante AS204D1
Precio32.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AS204D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 0.9843 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02282375
No. Fabricante AS204D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.9843 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5512 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8504 pulg.
  • Ancho general
    0.9843 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.289 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359021530
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    AS2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359021530

Descripción general

Descripción del fabricante
AS204D1 BRG