Motion
ASPFL201-008

NTN
ASPFL201-008

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02282391
No. Fabricante ASPFL201-008
Precio65.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASPFL201-008

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02282391
No. Fabricante ASPFL201-008
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
Precio65.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    0.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3125 pulg.
  • Longitud total
    3.1875 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    81 mm
  • Ancho general
    0.9114 pulg.
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AS201-008
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    PFL203
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359019810
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AS201-008
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359019810

Descripción general

Descripción del fabricante
ASPFL201-008 UNIDAD DE COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos