Motion
ASPP206-103

NTN
ASPP206-103

Acero para bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 in, material de acero prensado, resistencia ligera, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02282405
No. Fabricante ASPP206-103
Precio78.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASPP206-103

Acero para bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 in, material de acero prensado, resistencia ligera, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02282405
No. Fabricante ASPP206-103
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
Su precio$78.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg., 38.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Altura total
    2.6250 pulg.
  • Longitud total
    117 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Peso
    0.9 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AS206-103
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PP206
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359020335
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AS206-103
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    ASPP2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359020335

Descripción general

Descripción del fabricante
ASPP206-103