Motion
AW26

NTN
AW26

Arandela de bloqueo de cojinetes - 130 mm D.I., 175 mm D.E., 149 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #02282424
No. Fabricante AW26
Precio32.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AW26

Arandela de bloqueo de cojinetes - 130 mm D.I., 175 mm D.E., 149 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #02282424
No. Fabricante AW26
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
Precio32.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Cara Diámetro  
    149 mm
  • Tang Ancho  
    0.4724 pulg.; 12.000 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN26
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022667
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Número de Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    OI
  • UPC_NO
    4547359022667

Descripción general

Descripción del fabricante
AW26 BRG