Motion
C-SPW2215-207N1

NTN
C-SPW2215-207N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #02282445
No. Fabricante C-SPW2215-207N1
Precio1,326.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-SPW2215-207N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #02282445
No. Fabricante C-SPW2215-207N1
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
Precio1,326.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1500 pulg.
  • Ancho de la base
    3.1496 pulg., 80.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.0551 pulg.
  • Tamaño del perno
    M16
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    280 mm
  • Ancho general
    132 mm
  • Peso
    5.73 lb

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    HA2315M1
  • Número de cojinete
    MX-W22215EALLKW33C3
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    (2) Abierto
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SP215N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359036572
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    55000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22215EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359036572

Descripción general

Descripción del fabricante
C-SPW2215-207N1 BRG