Motion
C-SPW2217-215N1

NTN
C-SPW2217-215N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #02282446
No. Fabricante C-SPW2217-215N1
Precio1,973.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-SPW2217-215N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #02282446
No. Fabricante C-SPW2217-215N1
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
Precio1,973.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7402 pulg.
  • Ancho de la base
    3.5433 pulg., 90.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    10.2362 pulg.
  • Tamaño del perno
    M20
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • En general Longitud  
    320 mm
  • Ancho general
    156 mm

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    HA2317XM1
  • Número de cojinete
    MX-W22217EALLKW33C3
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    (2) Abierto
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SP217N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359651058
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    73000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    74000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22217EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359651058

Descripción general

Descripción del fabricante
C-SPW2217-215N1 BRG