Motion
C205 D1

NTN
C205 D1

Cartucho de cojinetes - Orificio de 25 mm, 80 mm OD, hierro fundido
Artículo MI #02282452
No. Fabricante C205 D1
Precio85.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C205 D1

Cartucho de cojinetes - Orificio de 25 mm, 80 mm OD, hierro fundido
Artículo MI #02282452
No. Fabricante C205 D1
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
Precio85.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Carcasa Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Diámetro del eje
    0.7874 pulg.
  • Peso
    1.80 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero endurecido
  • Número de cojinete
    UK205D1
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • ID de la carcasa
    C205D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de Upc del fabricante
    4547359057096
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • UPC_NO
    4547359057096

Descripción general

Descripción del fabricante
C205D1 - UNIDAD DE COJINETE