Motion
C207D1

NTN
C207D1

Cartucho de cojinetes - Orificio de 30 mm, 90 mm OD, hierro fundido
Artículo MI #02282453
No. Fabricante C207D1
Precio70.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C207D1

Cartucho de cojinetes - Orificio de 30 mm, 90 mm OD, hierro fundido
Artículo MI #02282453
No. Fabricante C207D1
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
Precio70.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Carcasa Ancho  
    1.1024 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Diámetro del eje
    1.1811 pulg.
  • Peso
    1.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero endurecido
  • Número de cojinete
    UK207D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • ID de la carcasa
    C207D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de Upc del fabricante
    4547359057119
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • UPC_NO
    4547359057119

Descripción general

Descripción del fabricante
C207D1 BRG