Motion
C209D1

NTN
C209D1

Cartucho de cojinete - Orificio de 45 mm, 110 mm OD
Artículo MI #02282455
No. Fabricante C209D1
Precio129.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C209D1

Cartucho de cojinete - Orificio de 45 mm, 110 mm OD
Artículo MI #02282455
No. Fabricante C209D1
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
Precio129.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Carcasa Ancho  
    1.2205 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    1.87 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero endurecido
  • Número de cojinete
    UK209D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • ID de la carcasa
    C209D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de Upc del fabricante
    4547359057133
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • UPC_NO
    4547359057133

Descripción general

Descripción del fabricante
C209D1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos