Motion
CUB7508TM

NTN
CUB7508TM

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Redondo, 1.5748 in de D.I., 2.9750 in de D.E., 1.0000 in de ancho
Artículo MI #02282475
No. Fabricante CUB7508TM
Precio301.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CUB7508TM

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Redondo, 1.5748 in de D.I., 2.9750 in de D.E., 1.0000 in de ancho
Artículo MI #02282475
No. Fabricante CUB7508TM
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
Precio301.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5748 pulg.
  • Radio de filete
    0.0800 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.8779 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.9750 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    1.16 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359056914

Descripción general

Descripción del fabricante
CUB7508TM CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA