Motion
DE08A27LL

NTN
DE08A27LL

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 74 mm de DE, 40 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02282485
No. Fabricante DE08A27LL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DE08A27LL

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 74 mm de DE, 40 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02282485
No. Fabricante DE08A27LL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    74 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    DE08A27LL BRG DE CENTRO
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 74 mm y ancho total de 40 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    DE08A27LL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Serie
    DE0
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359468977

Descripción general

Descripción del fabricante
DE08A27LL BRG DE CENTRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos