Motion
F204D1

NTN
F204D1

Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, Carcasa sólida, Hierro fundido, Sin recubrimiento
Artículo MI #02282525
No. Fabricante F204D1
Precio42.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F204D1

Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, Carcasa sólida, Hierro fundido, Sin recubrimiento
Artículo MI #02282525
No. Fabricante F204D1
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
Precio42.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    2.5156 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.8125 pulg., 0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg.
  • Profundidad general
    43.7 mm
  • Diámetro de longitud total
    3.7500 pulg.
  • Peso
    0.99 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    UC201-008D1, UC202-009D1, UC202-010D1, UC204-012D1, UEL204-012D1
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    F
  • UPC_NO
    4547359474077

Descripción general

Descripción del fabricante
F204D1 BRG