Motion
F210D1

NTN
F210D1

Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, Carcasa sólida, Hierro fundido, Sin recubrimiento
Artículo MI #02282528
No. Fabricante F210D1
Precio93.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F210D1

Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, Carcasa sólida, Hierro fundido, Sin recubrimiento
Artículo MI #02282528
No. Fabricante F210D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    5.8438 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    45 mm
  • Profundidad general
    62.7 mm
  • Diámetro de longitud total
    7.0938 pulg.
  • Peso
    3.53 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    UC210-113D1, UC210-114D1, UC210-115D1, UC210-200D1, UEL210-100D1, UEL210-113D1, UEL210-114D1, UEL210-115D1, UK210D1
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    F
  • UPC_NO
    4547359474107

Descripción general

Descripción del fabricante
F210D1