Motion
FC206D1

NTN
FC206D1

Carcasa de montaje en brida - Brida pilotada de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02282543
No. Fabricante FC206D1
Precio106.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FC206D1

Carcasa de montaje en brida - Brida pilotada de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02282543
No. Fabricante FC206D1
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
Precio106.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    3.9375 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.0625 pulg., 1.1250 pulg., 1.1875 pulg., 1.2500 pulg., 30 mm
  • Profundidad general
    2-13/64 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    3.8750 pulg.
  • Peso
    2.2 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    UC206-101D1, UC206-102D1, UC206-103D1, UC206-104D1, UC206D1
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    FC
  • UPC_NO
    4547359062649

Descripción general

Descripción del fabricante
FC206D1 BRG