Motion
FC207D1

NTN
FC207D1

Carcasa de montaje en brida - Brida pilotada de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02282544
No. Fabricante FC207D1
Precio128.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FC207D1

Carcasa de montaje en brida - Brida pilotada de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02282544
No. Fabricante FC207D1
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
Precio128.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4.6563 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg., 1.4375 pulg., 35 mm
  • Profundidad general
    2-21/64 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    5.3125 pulg.
  • Peso
    2.54 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    UCFC207-104D1, UCFC207-105D1, UCFC207-106D1, UCFC207-107D1, UCFC207D1
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359062663
  • Tipo de montaje
    Brida de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    FC
  • UPC_NO
    4547359062663

Descripción general

Descripción del fabricante
FC207D1 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos