Motion
FC211 D1

NTN
FC211 D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 55 mm, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02282546
No. Fabricante FC211 D1
Precio206.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FC211 D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 55 mm, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02282546
No. Fabricante FC211 D1
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
Precio206.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    150 mm
  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Longitud total Diámetro  
    185 mm
  • Peso
    6.94 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359062724
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
FC211D1 UNIDAD DE COJINETE