Motion
FCX07D1

NTN
FCX07D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02282549
No. Fabricante FCX07D1
Precio97.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FCX07D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02282549
No. Fabricante FCX07D1
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
Precio97.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    111 mm
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Longitud total Diámetro  
    133 mm
  • Peso
    2.54 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359062472
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359062472

Descripción general

Descripción del fabricante
FCX07D1 BRG