Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.5313 pulg.
- Diámetro de orificio compatible1.0625 pulg., 1.1250 pulg., 1.1875 pulg., 1.2500 pulg.
- Profundidad general2-3/32 pulg.
- Diámetro de longitud total4.4375 pulg.
- Peso1.64 lb
Detalles
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatiblesUEL207-104D1, UEL207-105D1, UEL207-106D1, UEL207-107D1, UEL207D1
- Tipo de cojinete compatibleCojinete de bolas
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de montajeBrida de dos pernos
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- SerieFLU2
- Estándares cumplidosAFBMA, ISO
- UPC_NO4547359473292
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.