Motion
FU212D1

NTN
FU212D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-7/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02282590
No. Fabricante FU212D1
Precio159.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FU212D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-7/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02282590
No. Fabricante FU212D1
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
Precio159.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    143 mm
  • Agujero Diámetro  
    2-7/8 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    175 mm
  • Peso
    7.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    4547359473629
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359473629

Descripción general

Descripción del fabricante
FU212D1 BRG