Motion
FX10D1

NTN
FX10D1

FX10D1 Carcasa de brida - Base de cuatro pernos, material de hierro fundido con accesorio de engrase
Artículo MI #02282597
No. Fabricante FX10D1
Precio106.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FX10D1

FX10D1 Carcasa de brida - Base de cuatro pernos, material de hierro fundido con accesorio de engrase
Artículo MI #02282597
No. Fabricante FX10D1
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
Precio106.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.5000 pulg., 1.5625 pulg.
  • Profundidad general
    2-11/32 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    5.1563 pulg.
  • Peso
    5.62 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    UCX10-114D1, UCX10-115D1, UCX10-200D1
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359473988
  • Tipo de montaje
    Brida de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    FX
  • UPC_NO
    4547359473988

Descripción general

Descripción del fabricante
FX10D1 4-BOLT SOLO CARCASA DE BRIDA