Motion
HMK3026LL

NTN
HMK3026LL

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 30 mm, 40 mm OD, 26 mm Ancho
Artículo MI #02282607
No. Fabricante HMK3026LL
Precio39.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK3026LL

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 30 mm, 40 mm OD, 26 mm Ancho
Artículo MI #02282607
No. Fabricante HMK3026LL
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
Precio39.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1811 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5748 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0236 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.141 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa librada HMK3026LL tiene un diámetro de orificio de 1.1811 pulgadas, un tipo de cierre sellado con extremos abiertos y diseño de copa librada, un diámetro exterior de 1.5748 pulgadas, un ancho total de 1.0236 pulgadas y un peso de 0.141 libras, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de uso intensivo que requieren sellado.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359074413
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    HMK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359074413

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK3026LL RODILLO DE AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos