Motion
JEL207-104D1C3

NTN
JEL207-104D1C3

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 1.5315 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02282610
No. Fabricante JEL207-104D1C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
JEL207-104D1C3

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 1.5315 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02282610
No. Fabricante JEL207-104D1C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.5315 pulg.
  • Peso
    1.321 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL207-104
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359081527
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359081527

Descripción general

Descripción del fabricante
JEL207-104D1C3