Especificaciones
Dimensiones
- De la base al orificio Línea central1.4375 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.1250 pulg.
- Diámetro de orificio compatible0.8125 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg., 25 mm, 0.8750 pulg.
- En general Altura2.7813 pulg.
- En general Longitud5.5000 pulg.
- En general Ancho1.3425 pulg.
- Peso1.32 lb
Detalles
- Tipo de cojinete compatibleBola
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante4547359157451
- Tipo de montajeBase de dos pernos
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
Descripción general
Descripción del fabricante
P205 - UNIDAD DE COJINETE