Motion
P215D1

NTN
P215D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base de dos pernos, hierro fundido
Artículo MI #02282647
No. Fabricante P215D1
Precio256.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
P215D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base de dos pernos, hierro fundido
Artículo MI #02282647
No. Fabricante P215D1
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
Precio256.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    3.2519 pulg.
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Peso
    11.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359495126
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359495126

Descripción general

Descripción del fabricante
P215D1 BRG