Motion
P309D1

NTN
P309D1

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción sólida, hierro fundido
Artículo MI #02282649
No. Fabricante P309D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
P309D1

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción sólida, hierro fundido
Artículo MI #02282649
No. Fabricante P309D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    2.6250 pulg.
  • Ancho de la base
    2.6250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.4688 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.6250 pulg., 1.6875 pulg., 1.7500 pulg., 45 mm
  • En general Altura  
    5.0938 pulg.
  • En general Longitud  
    9.6563 pulg.
  • En general Ancho  
    2.3125 pulg.
  • Peso
    6.28 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359157796
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • UPC_NO
    4547359157796

Descripción general

Descripción del fabricante
P309D1 BRG