Motion
RNAB203X

NTN
RNAB203X

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 40 mm, calibre de 22 mm, ancho de rodillo de 15.80 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #02282659
No. Fabricante RNAB203X
Precio35.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNAB203X

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 40 mm, calibre de 22 mm, ancho de rodillo de 15.80 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #02282659
No. Fabricante RNAB203X
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
Precio35.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    0.6220 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    15.80 mm
  • Peso
    0.211 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359169775
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1190 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    RNAB2
  • UPC_NO
    4547359169775

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAB203X RODILLO DE AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo