Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud215 mm
- Círculo de pernos Diámetro8.4646 pulg.
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa2.8346 pulg.
- Diámetro exterior10.0394 pulg.
- En general Altura10.0394 pulg.
- Longitud total10.0394 pulg.
- Longitud total Diámetro255 mm
- Ancho general2.8346 pulg.
Detalles
- Manguito adaptadorHA2315M1
- Número de cojineteMX-W22215EALLKW33C3
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Construcción de la carcasaSólido
- ID de la carcasaSFC215N1
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante4547359183375
- Tipo de montajeRedondo 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 400 oF
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial55000 lbf
- Capacidad de carga estática radial56000 lbf
- Cojinete de repuestoMX-W22215EALLKW33C3
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO4547359183375
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.