Motion
SFCW2217-215N1

NTN
SFCW2217-215N1

Unidad de rodamiento de rodillos de brida - Rótula esférica de montaje de 2-15/16 pulg., orificio , montaje redondo 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #02282681
No. Fabricante SFCW2217-215N1
Precio1,669.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SFCW2217-215N1

Unidad de rodamiento de rodillos de brida - Rótula esférica de montaje de 2-15/16 pulg., orificio , montaje redondo 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #02282681
No. Fabricante SFCW2217-215N1
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
Precio1,669.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.4488 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.1496 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.6299 pulg.
  • Profundidad general
    80 mm
  • En general Altura  
    10.6299 pulg.
  • Longitud total
    10.6299 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    270 mm
  • Ancho general
    3.1496 pulg.

Detalles

  • Manguito adaptador
    HA2317XM1
  • Número de cojinete
    MX-W22217EALLKW33C3
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SFC217N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359183382
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22217EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    SFCW
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359183382

Descripción general

Descripción del fabricante
SFCW2217-215N1 - 4-BOLT HIERRO DUCTIL