Motion
SPW2211-115N1

NTN
SPW2211-115N1

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02282706
No. Fabricante SPW2211-115N1
Precio781.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SPW2211-115N1

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02282706
No. Fabricante SPW2211-115N1
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
Precio781.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7559 pulg.
  • Ancho de la base
    2.7559 pulg., 70.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.2677 pulg.
  • Tamaño del perno
    M16
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    3.3125 pulg.
  • En general Longitud  
    255 mm
  • Ancho general
    70 mm

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    HA2311M1
  • Número de cojinete
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SP211N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359196658
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • Serie
    SPW
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359196658

Descripción general

Descripción del fabricante
SPW2211-115N1 - ALMOHADILLA DE HIERRO DUCTIL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos