Motion
SX07A25LLUPX2

NTN
SX07A25LLUPX2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 3.2402 pulg. D.E., 1.0669 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #02282718
No. Fabricante SX07A25LLUPX2
Precio108.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SX07A25LLUPX2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 3.2402 pulg. D.E., 1.0669 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #02282718
No. Fabricante SX07A25LLUPX2
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
Precio108.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0669 pulg., 27.099 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.2402 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0669 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.34 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    SX07A25LLUPX2 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial SX07A25LLUPX2 cuenta con un diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 3.2402 in y ancho de 1.0669 in.
  • Número de catálogo del fabricante
    SX07A25LLUPX2
  • Número de Upc del fabricante
    4547359498943
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5770 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3430 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    SX0
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359498943

Descripción general

Descripción del fabricante
SX07A25LLUPX2 BALL BRG