Motion
UC214D1

NTN
UC214D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-3/4 pulg. Diámetro del orificio, 4.9213 pulg. D.E., 2.9370 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02282747
No. Fabricante UC214D1
Precio284.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC214D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-3/4 pulg. Diámetro del orificio, 4.9213 pulg. D.E., 2.9370 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02282747
No. Fabricante UC214D1
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
Precio284.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2992 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9213 pulg.
  • Ancho general
    2.9370 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M10x1.25
  • Peso
    4.586 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359232950
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13938 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9892 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UC2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359232950

Descripción general

Descripción del fabricante
UC214D1 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos