Motion
UC217D1

NTN
UC217D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 85 mm Diámetro del orificio, 5.9055 pulg. D.E., 3.3740 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02282752
No. Fabricante UC217D1
Precio491.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC217D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 85 mm Diámetro del orificio, 5.9055 pulg. D.E., 3.3740 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02282752
No. Fabricante UC217D1
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
Precio491.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    0.0984 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.3740 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.4173 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.9055 pulg.
  • Ancho general
    3.3740 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    7.826 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359233131
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18772 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14388 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UC2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359233131

Descripción general

Descripción del fabricante
UC217D1 BRG