Motion
UC305-100D1

NTN
UC305-100D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.4961 pulg. Ancho, para servicios pesados, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02282756
No. Fabricante UC305-100D1
Precio128.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC305-100D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.4961 pulg. Ancho, para servicios pesados, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02282756
No. Fabricante UC305-100D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio128.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.4961 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.4961 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.745 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359233230
  • RPM Máx.
    5400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2450 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UC3
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359233230

Descripción general

Descripción del fabricante
UC305-100D1