Motion
UC307D1

NTN
UC307D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/8 pulg. Diam. Orificio, 3.1496 pulg. OD, 1.8898 pulg. Anchura, Alta resistencia, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02282761
No. Fabricante UC307D1
Precio159.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC307D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/8 pulg. Diam. Orificio, 3.1496 pulg. OD, 1.8898 pulg. Anchura, Alta resistencia, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02282761
No. Fabricante UC307D1
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
Precio159.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.8898 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9843 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    1.8898 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.587 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359233346
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4300 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359233346

Descripción general

Descripción del fabricante
UC307D1 - UNIDAD DE COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo