Motion
UC309-111D1

NTN
UC309-111D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-11/16 pulg. Diam. Orificio, 3.9370 pulg. OD, 2.2441 pulg. Anchura, Alta resistencia, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02282765
No. Fabricante UC309-111D1
Precio236.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC309-111D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-11/16 pulg. Diam. Orificio, 3.9370 pulg. OD, 2.2441 pulg. Anchura, Alta resistencia, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02282765
No. Fabricante UC309-111D1
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
Precio236.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.2441 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.1417 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    2.2441 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.976 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359233414
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UC3
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359233414

Descripción general

Descripción del fabricante
UC309-111D1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos