Motion
UC310D1

NTN
UC310D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 50 mm Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. OD, 2.4016 pulg. Ancho, para servicios pesados, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02282768
No. Fabricante UC310D1
Precio234.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC310D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 50 mm Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. OD, 2.4016 pulg. Ancho, para servicios pesados, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02282768
No. Fabricante UC310D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$234.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0984 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.4016 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2598 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    2.4016 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.704 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359233476
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8650 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UC3
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359233476

Descripción general

Descripción del fabricante
UC310D1 BRG