Motion
UC318D1

NTN
UC318D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 90 mm Diámetro del orificio, 7.4803 pulg. OD, 3.7795 pulg. Ancho, para servicios pesados, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02282776
No. Fabricante UC318D1
Precio1,222.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC318D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 90 mm Diámetro del orificio, 7.4803 pulg. OD, 3.7795 pulg. Ancho, para servicios pesados, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02282776
No. Fabricante UC318D1
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
Precio1,222.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.7795 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.9291 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.4803 pulg.
  • Ancho general
    3.7795 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    16.579 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359233780
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24100 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UC3
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359233780

Descripción general

Descripción del fabricante
UC318D1 BRG