Motion
UCF214D1

NTN
UCF214D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 70 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #02282808
No. Fabricante UCF214D1
Precio306.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCF214D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 70 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #02282808
No. Fabricante UCF214D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio306.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.9844 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.9844 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ancho de la carcasa
    2.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-31/32 pulg.
  • Longitud total
    7.5937 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.5938 pulg.
  • Ancho general
    2.9687 pulg.
  • Peso
    13.845 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC214D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    F214D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359001259
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC214D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCF2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359001259

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF214D1 BRG