Motion
UCF308-108D1

NTN
UCF308-108D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #02282817
No. Fabricante UCF308-108D1
Precio358.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCF308-108D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #02282817
No. Fabricante UCF308-108D1
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
Precio358.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.4062 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.4062 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.5625 pulg.
  • Longitud total
    5.9062 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.9063 pulg.
  • Ancho general
    2.2031 pulg.
  • Peso
    5.975 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC308-108D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    F308D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359219135
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5400 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC308-108D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359219135

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF308-108D1
  • Carcasa embridada de hierro fundido con base sólida para amortiguación de vibraciones y rigidez estructural
  • Plaquita de cojinete de bolas radial de doble sellado y alta resistencia con un anillo interior ancho para cargas radiales pesadas y cargas de empuje o combinación moderadas
  • Los sellos de contacto de caucho sintético mantienen el lubricante y los contaminantes fuera, y los dedos proporcionan una protección de sellado adicional
  • Bloqueo del tornillo de ajuste de punto de bola para una sujeción de contacto de tres puntos en el eje
  • Engrasador de latón en la carcasa para volver a aplicar lubricante

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos