Motion
UCF320-315D1

NTN
UCF320-315D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 3-15/16 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #02282827
No. Fabricante UCF320-315D1
Precio2,501.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCF320-315D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 3-15/16 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #02282827
No. Fabricante UCF320-315D1
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
Precio2,501.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    8.5000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    11.0313 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    310 mm
  • Ancho general
    4.9219 pulg.
  • Peso
    57.761 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC320-315D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    F320D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359219661
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC320-315D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359219661

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF320-315D1 BRG