Motion
UCFC209-112D1

NTN
UCFC209-112D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1-3/4 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02282836
No. Fabricante UCFC209-112D1
Precio311.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFC209-112D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1-3/4 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02282836
No. Fabricante UCFC209-112D1
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
Su precio$311.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.2031 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.2031 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3125 pulg.
  • Longitud total
    6.3125 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3125 pulg.
  • Ancho general
    2.0781 pulg.
  • Peso
    6.04 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC209-112D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FC209D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359501247
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC209-112D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359501247

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC209-112D1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos