Motion
UCFC209D1

NTN
UCFC209D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #02282837
No. Fabricante UCFC209D1
Precio239.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFC209D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #02282837
No. Fabricante UCFC209D1
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
Precio239.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.2031 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-3/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3125 pulg.
  • Longitud total
    6.3125 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3125 pulg.
  • Ancho general
    2.0781 pulg.
  • Peso
    6.04 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC209D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FC209D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359000801
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC209D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCFC
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359000801

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC209D1 BRG